ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シーラントスムージング剤

シーラントスムージング剤
シーラントスムーザー 400ML スプレー

商品番号 0893003

価格はログイン後に表示されます

シーラントスムージング剤

商品番号 0893003

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

汎用スムージング剤すべてのタイプのシーラントに最適です。

エアロゾル缶から簡単に塗布


デカントは必要ありません。



一様なクロスリンク


表面の一様なクロスリンクにより、シーラントジョイントが迅速に硬化します。



表面の向上


シーラントを湿らせ、次にジョイントを削ることにより、ジョイント表面がより柔軟でスムーズになります。

通知

シーラントスムージング剤を使用すると、接合スチール部品が錆びる可能性があります。


警告:変色したエッジまたは表面が、吸収材の表面に浮き出る可能性があります。縞になるのを避けるには、塗布した直後にガラスから余分なスムージング剤を除去してください。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

化学薬品ベース

陰イオン性界面活性剤

濃度

1 g/cm³

ライトイエロー

におい / 香り

微臭

容積

400 ml

容器

pH値

7.8

ノンシリコン

Yes

最小 / 最大処理温度

0 まで 40 °C

沸点

100 °C

最小圧力

7 bar

最大圧力

8 bar

製造日起点の保存可能期間

18 ヶ月

最適な手袋:

 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
Long, heavy-duty design
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報