ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

吸音プレート

吸音パッド
吸振シート 550X250X2MM 6枚入

商品番号 0890100060

EAN 4011231819688

価格はログイン後に表示されます
吸音プレート

商品番号 0890100060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

振動するボディーパーツ(ホイールアーチ、カルダントンネル、フロアグループ、ドア、およびその他のサイドパーツなど)によって生じる内部の振動ノイズを防止します。
  • ポリプロピレンコーティングされた頑丈なビチューメンプレート、自己接着

  • 高い接着強度

  • 事実上破損なし

  • 水、弱酸、アルカリ溶液などに耐性あり

  • –30℃~80℃の温度に耐える(180℃で1時間)
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
ビチューメン

ライトグレー

長さx幅x厚さ

550 x 250 x 2 mm

最大短期温度耐性

180 °C

最小温度耐性

-30 °C

最大温度耐性

80 °C

ピースの数

6 PCS

製造日起点の保存可能期間

12 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報