ウィング補修ワッシャー
DIN 522スチール亜鉛めっき
平ワッシャー ユニクロ 5.3X15X1.25MM
商品番号 04115 15
EAN 4011231362221
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
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
![]()  | |
材料  | スチール  | 
ヴィッカース硬度、HV  | 140 HV  | 
表面  | 亜鉛めっき  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
適合ネジ山  | M5  | 
内径 (d1)  | 5,3 mm  | 
外径 (d2)  | 15 mm  | 
厚さ (h1)  | 1,25 mm  | 
標準  | DIN 522  |