ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シールリング品揃え 525ピース(システムケース4.4.1入り)

DIN 7603、アルミニウム、525ピース、Sysko
シールリングセット アルミDIN7603-ALU-A-525PCS

商品番号 5964046300

EAN 4046777876970

価格はログイン後に表示されます
シールリング品揃え 525ピース(システムケース4.4.1入り)

商品番号 5964046300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

アルミニウム

DIN 7603に適合するすべてのワッシャーは静止面上でフラットシール


固定ねじ付きパイプ接続をシールするために使用



  • アルミニウム製リングは耐食性があるため、任意の場所に使用可能 (一部の強酸が存在する場合を除く)

  • 形状A = フラットシール

  • 耐熱最高+300°C
注意事項

シールワッシャーの製造に使用する材料は、配管で使用する媒体によって異なります。


シールリングを使用する際は、寸法が内径と外径で指定されていることに注意してください。スペースが狭い場合は内径が決め手になります。
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
アソートメント / セットのピースの数

525 PCS

DIN

7603

材料

アルミニウム

最大温度耐性

300 °C

シールリング品揃え 525ピース(システムケース4.4.1入り)を含む:
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 10X14X1

説明:
10x14mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 10X16X1

説明:
10x16mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 12X16X1,5

説明:
12x16mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 12X18X1,5

説明:
12x18mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 14X18X1,5

説明:
14x18mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 16X20X1,5

説明:
16x20mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 16X22X1,5

説明:
16x22mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 18X22X1,5

説明:
18x22mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 18X24X1,5

説明:
18x24mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 20X26X1,5

説明:
20x26mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 22X27X1,5

説明:
22x27mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 24X30X2

説明:
24x30mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 26X32X2

説明:
26x32mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 30X36X2

説明:
30x36mm
A型
配信済み: 25 x
50 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 6X10X1

説明:
6x10mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 8X12X1

説明:
8x12mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 8X14X1

説明:
8x14mm
A型
配信済み: 50 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

システムケース4.4.1 3列フレキシブル仕切リ

説明:
仕切りの数: 3 PCS; コンパートメント幅xコンパートメント深さxコンパートメント高さ: 315 x 62 x 52 mm
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
15 x
システムインサート用プラスチックパーティションエレメント

システムケース4.4.1 3列フレキシブル仕切リ板 4枚セット

説明: プラスチックシステムインサート内を個別に仕切るための部品です。小型パーツの整理や収納に最適です。
配信済み: 15 x
25 x
シールリング、アルミニウム、A型

アルミワッシャー 14X20X1,5

説明:
14x20mm
A型
配信済み: 25 x