ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プッシュリベット

プッシュリベット、タイプS
トヨタ ボディクリップ 52161-20010

商品番号 05011356

EAN 4058794512410

価格はログイン後に表示されます
プッシュリベット

商品番号 05011356

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For demanding sheet metal fasteners with easy installation
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
ヘッド径 (A)

18 mm

長さ

43,5 mm

ヘッド下の長さ (C)

31 mm

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

トヨタ

互換準拠

52161-20010
52161-16010

取付場所

車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報