Hardness class 200 HV
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
適合ネジ山 | M10 |
内径 (d1) | 10,5 mm |
外径 (d2) | 20 mm |
厚さ (h1) | 2,000 mm |
標準 | ISO 7089 |
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 200 HV |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |