ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

すり割り付き円頭ネジ

TP(-)ビス 真鍮 5X16

商品番号 00015 16

EAN 4011231056670

価格はログイン後に表示されます
すり割り付き円頭ネジ

商品番号 00015 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

DIN 84、真ちゅう、プレーン。すり割り付き。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk )

8,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 84, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし

材料

真ちゅう

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

丸平頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

スロット

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

16 mm

製品クラス

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

2,4 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1.4-2.8 kN

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報