ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ

ネジ、タイプS
ボディクリップ フランジ付き5,0X18MM N90808201

商品番号 0501101448

EAN 4046777622010

価格はログイン後に表示されます
ネジ

商品番号 0501101448

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For connecting two components
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
ヘッド高さ (B)

4,30 mm

ヘッド下の長さ (C)

18,30 mm

内部ドライブ

TX25

公称径 (D)

6,00 mm

ネジ山タイプ

ST

表面

亜鉛めっき、黒

材料

スチール

適合自動車メーカー

アウディ, フォルクスワーゲン

互換準拠

N90808201

取付場所

エンジンルーム

車両のタイプ

乗用車

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報