Double-sided fabric adhesive tape with a highly adhesive and a less- adhesive side.
用途
接着ベース | 合成天然ゴム |
下地材 | レーヨン織物 |
色 | Weiß (Trägermaterial) |
ロール幅 | 50 mm |
ロールの長さ | 25 m |
厚さ | 340 µm |
最小 / 最大処理温度 | 15 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -10 まで 50 °C |
紫外線抵抗性 | いいえ |
耐湿性 | はい |
オープンサイドの接着力(単位長さ当たり) | 12 N/mm |
カバーサイドの接着力(単位長さ当たり) | 22 N/mm |
破断伸び / 条件 | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 18 月 / 乾燥したほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度 |