アルミニウム粘着テープ
粘着テープ、アルミニウム蒸着
アルミ箔テープ 幅 50MMX100M
商品番号 0874100330
EAN 4024835597166
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
アルミニウム被覆ポリプロピレン、剥離層なし
- 剥離層なし
- 破れにくい
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
アルミニウムラミネート絶縁システムの接着切断面用
| 下地材 | アルミニウムコーティングポリプロピレン | 
| 接着ベース | アクリレート | 
| 厚さ | 0,05 mm | 
| 色 | シルバー色 | 
| 幅 | 50 mm | 
| 長さ | 100 m | 
| 最小 / 最大温度耐性 | -20 まで 70 °C | 
| 最小 / 最大処理温度 | 10 まで 30 °C | 
| 25mm時の接着力 | 6 N | 
| 破断伸び | 90 % | 
| ノンシリコン | Yes | 
| 耐湿性 | いいえ | 
| 紫外線抵抗性 | いいえ | 
| 製造日起点の保存可能期間 | 12 月 | 
| 製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 乾燥した、ほこりのない、日光およびその他の熱源から保護された収納領域、約20°C、50%の湿度 | 
| 鉛フリー(<0.1%) | はい | 
| スズ不使用(<0.1%) | はい | 
| REACHに準じたSVHC(<0.1%) | はい | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| 溶媒不使用(<1%) | はい | 
| 炭化水素可塑剤不使用(<0.1%) | はい | 
| ハロゲン発泡剤不使用(<0.1%) | はい | 
| ヘキサブロモシクロドデカン不使用(<0.1%) | はい | 
| スクラップタイヤ粒子不使用 | はい |