リングコネクター
リングコネクター、非絶縁
配線コネクター 丸端子 5.0MMΦ1.5-2.5
商品番号 05585217
EAN 4011231466691
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
注意事項
AMP、AMP MCP、AMPMODUは商標です
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
設計 | 非密封 |
最小 / 最大ワイヤー断面 | 1.5-2.5 mm² |
フランジ穴 | M5 |
材料 | 真ちゅう |
表面 | プレーン |
最小ワイヤー断面 | 1,5 mm² |
最大ワイヤー断面 | 2,5 mm² |