ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角レンチ六角ソケット

六角レンチ、六角ソケット、ロング
六角レンチ ロング 5.0MM

商品番号 071531 21

EAN 4011231734806

価格はログイン後に表示されます
六角レンチ六角ソケット

商品番号 071531 21

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロングバージョン
  • 光沢ニッケルメッキ

  • 面取りされたフロントエッジ

ISO 2936L(DIN 911に相当)
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
ビットサイズ

5mm

長脚寸法 (L1)

160 mm

短脚寸法 (L2)

33 mm

表面

ニッケルめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報