ミニ研磨ディスク
ミニ研磨ディスク
研磨バフパッド 50MMΦ
商品番号 067323 50
EAN 4038898405740
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For high-gloss polishing or buffing of all polishable materials in conjunction with a polishing paste
注意事項
小さな研磨材は、10°から15°の接触角度で使用する必要があります。
最大許容速度を超えないようにしてください。
保護ゴーグル、手袋、イヤープロテクターなど、必ず適切な保護器具を装着してご使用ください。
使用方法と安全に関する指示に従ってください
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
高光沢研磨、または研磨可能な材料と研磨ペーストのバフ研磨。
加工対象の材料:特に、ステンレス、スチール、非鉄金属用
使用方法
- 良好な事前研磨を行うと、仕上げ研磨に必要な作業が簡単になり、また時間も短くなります。フリースディスクは極微細のものを使用し、またコンパクトフリースディスクを最後の事前研磨ステップで使用します。または、事前研磨は、粒度320または400の研磨クロスで行う必要があります。
- マシンの運転時には研磨ペーストをお使いください。
- すべての作業ステップは、直前のステップと公差または対角線方向に行ってください。
- 完了した作業を損なわないようにするため、研磨ペーストを混合しないでください。
- 表面の研磨屑は、ブレーキクリーナーで除去してください。
- 重要:各作業ステップを注意深く行わないと、バフ研磨中に表面の傷がさらに明白になります。
- 初期の表面がどの程度良好であるか、または最終的な表面に対する要求がどの程度高度であるかによって、どのような使用方法を推奨するか自然に決まります。
- 予備テストを行うか、または独自のテストを実施してください。
![]() | |
直径 | 50 mm |
最小推奨回転速度 | 2500 r/分 |
最大推奨回転速度 | 10000 r/分 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。