ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クイックフレッシュ エアダクト 50ML

車両エアダクトクリーナー クイックフレッシュ AIRDUCT
クイックフレッシュ エアダクト 50ML

商品番号 0893412050

EAN 4068362027956

価格はログイン後に表示されます
クイックフレッシュ エアダクト 50ML

商品番号 0893412050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

エアダクトにスプレーするだけ!カビや雑菌を封じ込め抑制し、不快な臭いをシャットアウト。
・有効成分がエアダクト内部表面に定着し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を抑制します。
・ニオイ成分を含んだ空気がコーティング面に接触することでニオイ成分を減少。
・エアコンの不快な臭いを送風の最終出口で効果的にシャットアウトします。
・吹き出し口にシュッとスプレーするだけの簡単施工。
・各種ゴム/プラスチックに対応。

【法規対応】
・有機則:非該当
・特化則:非該当
・がん原生物質:非該当
・化管法:非該当
・消防法危険物:第四類 引火性液体
注意事項・本製品は約10秒間の連続噴射で全ての液剤を使い切る設計です。
・炎および火気の近くで使用しないでください。
・換気の良い状態で使用してください。
商品情報

 データシート(X)

用途車のエアコン送風ダクト内の抗菌・消臭。
使用方法1. エンジンを停止し、エアコンの送風をOFFにします。
2. 送風口を開いた状態でエアコンを内気循環モードに設定します。
3. 本製品を良く振ります。
4. 専用ノズルを本製品にしっかりと差し込み、車外で試し吹きをします。
5. ノズルの半分(約5cm)を送風口に差し込み、1カ所につき約1秒間スプレーします。
6. 全ての送風口にスプレーし、液剤が残っている場合は繰り返し同じ箇所にスプレーしてください。
7. エアコンをOFFの状態で約5分間、最大風量で送風してください。

化学薬品ベース

アルコール

容積

50 ml

コンテンツの重さ

50 g

ライトイエロー

濃度

0,65 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

1 年

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報