ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

中空部用防錆ワックス

中空部用防錆ワックス
キャビティーワックススプレー 錆止め剤 透明 500ML

商品番号 0892082500

EAN 4053479198866

価格はログイン後に表示されます
中空部用防錆ワックス

商品番号 0892082500

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

修理および長期間の防錆に最適

高拡散性と非常に優れた浸透力


手が届きにくい箇所も施工可能で、錆から効果的に保護します。



水置換効果


浸透して湿気と置換します。



高耐熱性と優れた低温時の柔軟性


高温耐熱性+180℃



芳香族化合物不使用


市販されている塗料、ゴムおよびプラスチック製部品の施工に最適



50µの薄いコーティングでも防錆効果を発揮します。

注意事項

素材温度は+10℃から+30℃の必要があります。ご使用後は、缶の上下を逆さまにして、ノズルが空になるまでスプレーしてください。
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
安全データシート

用途

錆びやすい車体の中空部分を長期にわたって保護します。既存シールの以降の処理用、および偶発的な修理作業後の防錆効果の回復用に使用します。

使用方法

ご使用の前に、缶をよく振ってください。圧力カップスプレーガンおよび対応するプローブを使用して、中空部ワックスを薄くコーティングします。使用する場所によって、直接スプレーするか、またはプローブを使用します。

容積

500 ml

コンテンツの重さ

450 g

化学薬品ベース

ワックス、添加剤、溶媒

透明

濃度

0,69 kg/l

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

10°C~30°C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 2
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報