使いやすい
割れにくい無着色容器
充填レベルが視認しやすい
100 mlおよび200 ml刻みの目盛り
充填や混合時に便利
カスタマイズ可能なラベル
- 充填済み液体の表示ラベルスペース付
 - 安全注意事項書き込み欄付き
 
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
材料  | PE - ポリエチレン  | 
色  | ナチュラル  | 
高さ  | 220 mm  | 
容積  | 500 ml  |