ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アルミホイールリムクリーナー

アルミホイールリムクリーナー
強力アルミホイールクリーナー 500ML

商品番号 0890102
EAN 4062856432363

価格はログイン後に表示されます
アルミホイールリムクリーナー

商品番号 0890102

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

軽合金ホイールリム用酸性特殊クリーナー

リン酸を含有


最も頑固なブレーキダスト固着物を除去し、またタールの跳ねやその他の除去が困難な汚れを除去します



経済的な使用


  • 時間と費用を節約

  • 定期的に使用すると、元の外観がよみがえります。新しい染みの形成が防止されます。


AOXおよびシリコン不使用

注意事項

軽合金ホイールリムに対してのみお使いください。高温のホイールリムや直射日光の下ではお使いにならないでください。車両の塗装面、クロム、高度に研磨したアルミニウム、プラスチック、その他の表面に対してはスプレーしないでください。
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
安全データシート

用途

軽合金ホイールリムの優しいクリーニング

使用方法

クリーニングするホイールリム全体に、均等にスプレーしてください。特に頑固な汚れや粗い表面の場合、WURTHハンドブラシまたはスポンジを使用すると、クリーニング効果が向上します。塗布時間が30秒を超えないようにしてください。塗装されていないアルミホイールリムについては、目に触れない場所で素材の親和性を完全にチェックしてください。

容積

500 ml

コンテンツの重さ

570 g

容器

スプレーボトル

化学薬品ベース

リン酸、非イオン性界面活性剤

におい / 香り

特性

Couleur

無色

pH値/条件

1 / 20°C

引火点

38 °C

濃度 / 条件

1.14 g/cm³ / 20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

リン酸フリー

いいえ

生分解性

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ハンドブラシ、115 x 320mm

洗車用ハンドルブラシ

持ちやすいハンドル。
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報