ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

六角ナット

ISO 4032スチール6/8亜鉛めっき
六角ナット A2K 8.0 WS30 M20 ISO 4032

商品番号 0317920
EAN 4038898427391

価格はログイン後に表示されます
六角ナット

商品番号 0317920

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4032、スチール6/8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(三価)
注意事項

ISO 4032はDIN 934の代用として使用可能 | 類似性はありません | 公称Øが変更されました | 一部のナット高が変更されました | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更 | 標準スレッド専用 | 細目スレッドはISO 8673に変更。
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M20

高さ (m1)

18 mm

外部ドライブ (s1)

WS30

標準

ISO 4032

材料

スチール

特性クラス

8

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報