ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プライヤーセット

プライヤーセット、ダブルコーティング
プライヤー5本セット

商品番号 071501 560

EAN 4050382275455

価格はログイン後に表示されます
プライヤーセット

商品番号 071501 560

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ダブルコーティング
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
アソートメント / セットのピースの数

5 PCS

製品重量(品目単位)

1086,000 g

プライヤーセットを含む:
1 x
スナイプノーズプライヤー

プライヤー ストレート 200MM

説明:
200 mm
DIN ISO 5745
配信済み: 1 x
1 x
サイドカッターDIN ISO 5749

サイドカッター 180MM

説明:
180 mm
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションプライヤーDIN ISO 5746

ウルト ペンチ 180MM

説明: 柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
配信済み: 1 x
1 x
ストリッピングプライヤー

ワイヤーストリッパープライヤー 160MM

説明: DIN ISO 5743
配信済み: 1 x
1 x
端部切断ニッパー

食切リ 160MM

説明: DIN ISO 5748
配信済み: 1 x