ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

平らな半丸頭ネジ

ISO 7380-1スチール、010.9、プレーン(3511180205)
ボタンキャップボルト 黒 10.9 M3X6

商品番号 00600236

価格はログイン後に表示されます

平らな半丸頭ネジ

商品番号 00600236

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1、スチール010.9、プレーン。六角ソケット付き。
通知ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 898-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「010.9」など)、それに相当します。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M3

長さ (l1)

6 mm

ヘッド径 (dk)

5,7 mm

ヘッド高さ (k1)

1,65 mm

規格

ISO 7380-1

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

010.9

表面

プレーン

ヘッドタイプ

HRD

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ

IH2

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

ROHS互換

はい

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報