ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インテリアプロテクターセット

インテリアプロテクターセット、5ピース(ディスペンサー付き)
5 IN 1 インテリアプロテクターセット 200枚入リ

商品番号 0899500051

EAN 4050382124944

価格はログイン後に表示されます
インテリアプロテクターセット

商品番号 0899500051

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

5ピースのインテリアプロテクターセットは、シートプロテクター、フロアマットおよびハンドル・シフトレバー・ハンドブレーキ用保護フィルムのセットです。

使いやすい


  • ミシン線で正確かつ容易に切り離し可能

  • 5種類のシートが1商品にまとまっている為、購買および在庫管理が容易になり、保管スペースの削減が可能。ディスペンサーも不要。

  • ほとんどの車両に最適

  • 車の内装を汚さないため、整備品質が向上

  • 実用的なディスペンサーボックスが埃の付着を防ぐ(長さ x 幅 x 高さ(mm):
  • 720 x 170 x 170)


シートプロテクターとフロアマット


  • 裏面が滑り止め加工されているため、最適な装着と固定が可能

  • 油、粉塵、水から保護


ハンドル、シフトレバー、ハンドブレーキ用保護フィルム


  • 特に滑りにくく、付着性が高い多層フィルム

  • 伸張性があるため、様々なフォルムに柔軟にフィットします

  • 透明な素材でシンボルの視認が可能

  • 粉塵からコントロール部分を保護
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
ロール幅

720 mm

ローラー径

160 mm

切り離し数

200 PCS

アソートメント / セットのピースの数

1000 PCS

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報