ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

板金ナット タイプ5

板金ナット、タイプ5
DBクリップ ピアスナット 5.5MM

商品番号 050012198
EAN 4011231416894

価格はログイン後に表示されます
板金ナット タイプ5

商品番号 050012198

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

下方に曲がる下部レッグ
  • 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続

  • 簡単な取り付けと取り外し

  • 公差の補正と手探りの取り付けが可能
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
用途

エッジ(板金)にスライド

形状

C

適合ネジ

直径5.5mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.75-1.5 mm

長さ (L)

22,3 mm

幅 (B)

15 mm

穴の中心とエッジの距離 (C)

16 mm

材料厚 (S)

0,8 mm

材料

スプリングスチールCK 67

表面

無色、亜鉛めっき

互換準拠

A0009944745

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報