ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

松クリップ タイプ5

パインツリークリップ、タイプ5
クリップ 265 TOYOTA/90467-08186

商品番号 0501400243

EAN 4056807675190

価格はログイン後に表示されます
松クリップ タイプ5

商品番号 0501400243

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

細い松型

コストと時間を節約


素早く簡単な押し込み式組み立て



コンポーネントにしっかりと固定
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
板金、カードボード、被覆材、またはその他の平らなコンポーネントの接続

ヘッド径 (A)

16 mm

ヘッド高さ (B)

3,5 mm

ヘッド下の長さ (C)

16 mm

材料

ナイロン(ポリアミド)

適合自動車メーカー

トヨタ

互換準拠

90467-08186-C0

取付場所

車体

車両のタイプ

乗用車

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報