斜角なし、フラッシュカット用
- 規格:DIN ISO 9654
- ハンドル:柔らかく快適なグリップハンドルシェル
- ジョイント:ボックスジョイント、高精度、反動なし
- オープンスプリング:プライヤーが自動的に開く二重スプリング
- ブレード:柔らかいワイヤーとやや硬いワイヤー用
- ヘッド:研磨加工済み
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
フラッシュカット用。
![]() | |
長さ | 115 mm |
ジョー幅 | 11 mm |
ブレード長さ | 14 mm |
ジョー厚さ | 7 mm |
ソフトワイヤーの切断能力(最小 / 最大径) | 0.3-1.3 mm |
ミディアムワイヤーの切断能力(最大径) | 1 mm |