ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

すり割り付き隆起皿頭ネジ

DIN 964スチール4.8、亜鉛めっき
丸皿ビス ユニクロ 4X45MM

商品番号 00444 45

EAN 4011231997287

価格はログイン後に表示されます
すり割り付き隆起皿頭ネジ

商品番号 00444 45

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 964、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)、すり割り付き。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M4

長さ (l1)

45 mm

ヘッド径 (dk)

7,5 mm

ヘッド高さ (k1)

2,2 mm

標準

DIN 964

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

スロット

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,7 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報