オンラインショップに登録しますか?

登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。

法人のお客様のみに販売

お客様ログイン
オンラインショップに登録しますか?

登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。

法人のお客様のみに販売

プラスハンドクリーナー

ハンドクリーナー、Plus-bucket
ハンドクリーナー 4L
SKIN

商品番号: 08939000

価格はログイン後に表示されます

プラスハンドクリーナー

商品番号: 08939000

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

天然の研磨剤とPU研磨剤をバランス良く配合した、中程度から激しい汚れに適したハンドクリーナーです。ディスペンサーシステム商品番号0891901。

肌に優しい


  • 肌の洗浄と保護

  • 予防効果のある物質を含むため、肌の炎症を予防・軽減

  • pH中性、石鹸成分を含まない

  • 皮膚科疾患テスト済み


排水管を詰まらせません



アルカリ、シリコンフリー
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

安全データシート 1

適用領域

手を徹底的に洗浄し、油分、グリース、グラファイト、金属性粉塵、すすなどのほこりを取り除きます。

容積

4000 ml

容器

バケツ

におい / 香り

レモン

ベージュ

性能(ポイントシステム)

3/5ポイント

濃度 / 条件

0.97 g/cm³ / 20°C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 ヶ月 / 5°C~25°C

ノンシリコン

Yes

ソープ不使用

はい

アルカリフリー

はい

最適な手袋:

 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
Long, heavy-duty design
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

最近の表示