ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

工場用ヤスリ

工場用ヤスリタイプA
鉄工ヤスリ 平  200MM 荒目

商品番号 071461 01

価格はログイン後に表示されます

工場用ヤスリ

商品番号 071461 01

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

平、DIN 7261、タイプA

最適な形状のヤスリ刃(最適な刃角度、高さと間隔が均一な歯)


  • 作業面を滑らかに仕上げます。時間のかかる再加工の必要はありません。

  • チップを簡単に除去でき、対象物に傷が付くことを防ぎます。

  • 小さな力で優れた切削性能が得られます。高品質スチールと硬化処理により、長くお使いいただけます。

  • 円錐状の中子により、ヤスリがハンドルにしっかりと固定されます。
通知

---ヤスリ
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

ヤスリの刃の長さ (L)

200 mm

幅 (B)

20 mm

厚さ (S)

5 mm

切断

1

最近の表示