ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

板金ナット タイプ1

板金ナット、タイプ1
BMWクリップ ピアスナット

商品番号 0501105073

価格はログイン後に表示されます

板金ナット タイプ1

商品番号 0501105073

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続

  • 簡単な取り付けと取り外し

  • 公差の補正と手探りの取り付けが可能
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
エッジ(板金)にスライド

形状

A

適合ネジ

直径4.8mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2.5-3.5 mm

長さ (L)

16,5 mm

幅 (B)

11,5 mm

穴の中心とエッジの距離 (C)

7,2 mm

材料厚 (S)

0,5 mm

材料

スプリングスチールCK 67

表面

フレーク亜鉛

互換準拠

07129901656

互換準拠2

07129925734

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報