ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角ソケット付き円頭ネジ

ISO 4762/DIN 912スチール8.8、亜鉛めっき
キャップボルト 8.8 ユニクロ 10X45

商品番号 008410 45

価格はログイン後に表示されます

六角ソケット付き円頭ネジ

商品番号 008410 45

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4762/DIN 912、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
通知

DIN 912は、国際標準のISO 4762に置き換えられました。



直径M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90、M100、および通常の長さ2 mmはISO 4762に含まれていません。このため、これらの直径 / 長さは引き続きDIN 912として記載されます。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

45 mm

ヘッド径 (dk)

16 mm

ヘッド高さ (k1)

10 mm

規格

ISO 4762

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

トタン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

FIL

ドライブタイプ

内側六角

内部ドライブ (s1)

IH8

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報