ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

工具ケース、アルミニウムサービスケース

工具ケース、アルミニウムサービスケース
アルミツールケース490X400X190MM

商品番号 071593 011

EAN 4024835281201

価格はログイン後に表示されます
工具ケース、アルミニウムサービスケース

商品番号 071593 011

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Service tool case with a removable tool panel with two tool holders up to 12 mm and dia. 20 mm
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
高さ (C)

190 mm

幅 (A)

490 mm

深さ (B)

390 mm

材料

アルミニウム

製品重量(品目単位)

6100,000 g

幅x深さx高さ(内寸)

435 x 315 x 180 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報