ブローガン
ブローガン
エアブローガン ストレート 490MM
商品番号
07149214
EAN 4011231723282
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
連続して調整が可能
- 絶縁、人間工学に基づくハンドル
- 軽量で丈夫なデザイン
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
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
設計 | ストレート管 |
パイプ長さ | 490 mm |
空気消費量 | 500 l/min |
最小 / 最大温度条件 | -20 まで 60 °C |
音圧レベル | 96 dB |
空圧式接続 | 1/4インチFT |
重さ | 150 g |
最大動作圧力 | 16 bar |
材料 | ポリオキシメチレン |
ノズル穴径 | 2,9 mm |