結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
結束バンド 黒 4.8X280MM
商品番号 0502151
EAN 4011231434133
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
簡単に再利用可能
100%プラスチック
ケーブルを安全に結束
バンドの内側はギザギザ加工
組み立て工具不要
素手で締め付け可能
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性
注意事項
無機酸 / 酸化性化合物に対する耐性がないため、取り扱いには十分注意
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
制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
乳白色:室内使用向け
黒:UV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
材料 | PA 6.6 - ポリアミド |
色 | 黒 |
幅 | 4,8 mm |
長さ | 280 mm |
最小 / 最大バンドル径 | 1.6-75 mm |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 85 °C |
最小 / 最大処理温度 | -10 まで 85 °C |
最小張力 | 222 N |
ノンシリコン | Yes |
ハロゲンフリー | はい |