ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

DIN 72571に準拠したケーブルクランプ

ケーブルクランプ(5504020601)
配線抑え ユニクロ 22MM

商品番号 059222

価格はログイン後に表示されます

DIN 72571に準拠したケーブルクランプ

商品番号 059222
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
ケーブルと配線の敷設

設計

ライトウェイトシリーズ

クランプ範囲 (Ø)

22 mm

12 mm

材料厚

1,5 mm

穴径 (d)

7 mm

材料

スチール

表面

トタン

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報