ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

松クリップ タイプ4

パインツリークリップ、タイプ4
FORDクリップ ブラッシュ

商品番号 05009405

価格はログイン後に表示されます

松クリップ タイプ4

商品番号 05009405

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

松型、遮断あり

コストと時間を節約


素早く簡単な押し込み式組み立て



コンポーネントにしっかりと固定

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
適用領域

板金、カードボード、被覆材、またはその他の平らなコンポーネントの接続

最小 / 最大ドリル穴径

7-7.4 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.7-11 mm

ヘッド径

18 mm

ヘッド高さ

2 mm

ヘッド下の長さ

22,1 mm

材料

ポリアミド - PA 66

車両のタイプ

ユニバーサル

互換準拠

1629082

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報