ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ウィング補修ワッシャー

DIN 522スチール亜鉛めっき
平ワッシャー ユニクロ 10.5X20X1.5MM

商品番号 041110 20

価格はログイン後に表示されます

ウィング補修ワッシャー

商品番号 041110 20

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 522亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)に従う
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
適合ネジ山

M10

内径 (d1)

10,5 mm

外径 (d2)

20 mm

厚さ (h1)

1,5 mm

材料

スチール

表面

トタン

DIN

522

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報