ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自動車ブレーキのコンジットパイプ

ブレーキラインコンジット
ブレーキパイプ ニッケル 4.75Φ

商品番号 088904753

EAN 4011231818162

価格はログイン後に表示されます
自動車ブレーキのコンジットパイプ

商品番号 088904753

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

コイル状のピースグッズ
注意事項

必ず、自動車メーカーによって指定された素材を使用してください。


商品番号0889 047 52は、元の機器仕様に従って製造されています。商品番号0889 047 53および0889 062は、BS EN 12 449、DIN 74 234に準拠しています。
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
直径

4,75 mm

材料

銅ニッケル

パイプ壁厚さ

0,70 mm

長さ

10 m

DIN

74234

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報