耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
- 大型インパクトキャップ
- チップDIN 5264-A、ISO 2380、Black Point
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
|  | |
| ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 0.8 x 4.5 mm | 
| ブレードの長さ (A) | 90 mm | 
| ハンドルの長さ (B) | 96 mm | 
| ハンドルの幅 (C) | 31 mm | 
| 二面幅、ドライバーブレード | 5 mm | 
| レンチ補助器具 | 8 mm |