ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

標準ケーブルコネクター(金属ラッチ付き)

結束バンド(金属ラッチ付き)
タイラップ 黒 メタル入 4.5X360MM

商品番号 05022410
EAN 4011231434485
価格はログイン後に表示されます
標準ケーブルコネクター(金属ラッチ付き)

商品番号 05022410

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い最低引張強度が求められる条件下で、ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめます。

耐錆、抗磁性の金属ラッチ固定


  • 高湿度、高温、低温などの過酷な条件でも優れた結束状態

  • 堅固で、振動や外部の影響を受けない


素手で固定可能


組み立て工具不要



ユーザーの安全性を高める


標準的なプラスチック製のラッチ結束バンドよりも引張強度が大きい

注意事項

カーボン添加剤で、素材へのUV光の影響の進行を遅らせています。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

用途

スイッチキャビネット製造


電気工事と設備工事


車両製造


車両工場


メンテナンス工場

4,5 mm

長さ

360 mm

最小 / 最大バンドル径

1.6-101 mm

最大張力

400 N

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 85 °C

材料

PA 6.6 - ポリアミド

ノンシリコン

Yes

ハロゲンフリー

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報