ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ(6014060101)
コンビレンチ オフセット45度 22MM
ZEBRA

商品番号 071330222

価格はログイン後に表示されます

コンビネーションレンチ

商品番号 071330222

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

設計:ミリ
  • ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角

  • 規格:DIN 3113B/ISO 3318

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング

  • 形状:リング側オフセット10º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅

22mm

長さ (L)

292 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

47 mm

リングの外径 (d)

31 mm

表面

クロムめっき

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報