穴のシール、密閉用
- 耐腐食性、耐候性、耐劣化性、耐オゾン性、耐油性、およびガソリンや溶剤の飛沫に対する耐性
- 片側は閉塞
- シリコンフリー
内容:
- 直径6、8、10、12 mm x 各50個
- 直径14、18 mm x 各25個
- 直径8 mm x 200個、黒色プラスチック
色 | 黒 |
アソートメント / セットのピースの数 | 450 PCS |
車体シーリングプラグ アソートメント 450ピース (システムケース入り)を含む:
50
x
説明:
ドリル穴: 10 mm 取り付け厚さ: 2 mm
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
数量(合計):
50
x
50
x
説明:
ドリル穴: 12 mm 取り付け厚さ: 2 mm
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
数量(合計):
50
x
25
x
説明:
ドリル穴: 14 mm 取り付け厚さ: 2 mm
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
数量(合計):
25
x
25
x
説明:
ドリル穴: 18 mm 取り付け厚さ: 2 mm
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
数量(合計):
25
x
200
x
説明:
ドリル穴: 8 mm 取り付け厚さ: 2 mm プラスチック
穴を塞ぐまたは閉じる際に使用
数量(合計):
200
x
1
x
説明:
仕切りの数: 8 PCS
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
数量(合計):
1
x
1
x
説明:
幅x深さx高さ(外寸): 370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
数量(合計):
1
x