ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビネーションレンチ

コンビネーションレンチ
コンビレンチ オフセット45度 17MM

商品番号 071330217

EAN 4024835532983

価格はログイン後に表示されます
コンビネーションレンチ

商品番号 071330217

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

設計:ミリ
  • ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角

  • 規格:DIN 3113B/ISO 3318

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング

  • 形状:リング側オフセット10º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅

17mm

長さ (L)

232 mm

リング厚さ (a1)

10,50 mm

ジョーの厚さ (a2)

7,20 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

36,60 mm

リングの外径 (d)

24,4 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報