コンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ
コンビレンチ オフセット45度 15MM
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
設計:ミリ
- ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角
 - 規格:DIN 3113B/ISO 3318
 - 素材:クロムバナジウム鋼
 - 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
 - 形状:リング側オフセット10º、ヘッドオフセット15°
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
![]()  | |
二面幅  | 15mm  | 
長さ (L)  | 208 mm  | 
リング厚さ (a1)  | 9,60 mm  | 
ジョーの厚さ (a2)  | 6,50 mm  | 
ジョーの幅(外側) (b1)  | 32,40 mm  | 
リングの外径 (d)  | 22 mm  | 
材料  | クロムバナジウム鋼  | 
表面  | クロムめっき  |