ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

締結クランプ 単一パーツBタイプ1

クランピングジョークリップDIN 3017 B1 W1
ホースバンドD25MMXW9MM

商品番号 054025 9

価格はログイン後に表示されます

締結クランプ 単一パーツBタイプ1

商品番号 054025 9

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 3017 B1、W1、スチール、亜鉛めっき
  • クランピングジョー締結メカニズムを使用

  • 特に直径が狭い場合にしっかりと適合するため、良好な密封状態を実現
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
適用領域

ゴムおよびプラスチックホース、ゴムカフなどを固定するために使用

材料

スチール

表面

トタン

バンドの幅

9 mm

公称径

25 mm

最小 / 最大クランプ範囲

25-25 mm

ドライブタイプ

スロット

規格

DIN 3017

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報