コンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ
コンビレンチ オフセット45度 14MM
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
設計:ミリ
- ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角
- 規格:DIN 3113B/ISO 3318
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
- 形状:リング側オフセット10º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅 | 14mm |
長さ (L) | 196 mm |
リング厚さ (a1) | 9,00 mm |
ジョーの厚さ (a2) | 6,20 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 30,40 mm |
リングの外径 (d) | 20,6 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |