ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

DIN 7980 A2ステンレススチール

DIN 7980 A2ステンレススチール
スプリングワッシャー DIN7980 A2 D8.1

商品番号 0447018

価格はログイン後に表示されます

DIN 7980 A2ステンレススチール

商品番号 0447018

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x2500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7980, stainless steel, A2, plain
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
適合ネジ山

M8

内径 (d1)

8,1 mm

外径 (d2)

12,7 mm

高さ (h1)

4,72 mm

厚さ (s1)

2 mm

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

ROHS互換

はい

規格

DIN 7980

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報