登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
この機能を有効にすると、カスタマー番号と取引先番号が暗号化され、データ記憶媒体に「cookie」として保存されます。 この機能はお客様専用のコンピューター、タブレット、スマートフォンの場合にのみご利用になることをお勧めします。 通常は次のようにすることをお勧めします。 購入後、常にログオフする。 cookieの詳細は、次を参照してください: 個人情報保護方針
お客様番号は、ウルトの請求書、納品書、または注文確認(最初のページの右上)に記載されています。これらのウルトからの文書がいずれも手元にない場合は、以下のサービスホットラインにお問い合わせください:0800-600-5550。月曜日から金曜日の午前6時から午後12時まで(祝日を除く)、お問い合わせに対応しております。
ウルトのお客様ではない場合、ここでいくつかの手順を実行するだけでオンライン登録をすることができます。入力した情報の確認および承認が済めば、すぐにすべての価格を表示して注文することができます。[今すぐ登録]をクリックして開始してください。
携帯電話番号でログインするには、登録手続きの際に認証済みの携帯電話番号を入力してください。 携帯電話番号をまだ認証いただいていない場合は、パートナー番号を使用してログインし、ログイン後に「マイアカウント」で携帯電話番号の認証を行ってください。
ウルトのご登録がお済でない場合は、オンラインより簡単な手続きで登録できます。登録が完了すると、 全商品の価格にアクセスし、ご注文を行えます。[今すぐ登録]をクリックしてください。
登録が正常に完了した後、または、Salesforceでお客様がお客様の連絡先によってアクティブ化された後に、ウルトオンラインショップでのログインに関する情報とパートナー番号が届きます。こちらはご指定のメールアドレスにメールで送信されます。こちらの情報が手元にない場合は、以下のサービスホットラインにお問い合わせください:0800-600-5550。
ウルトオンラインショップのパスワードは、初回登録時にお客様が登録したパスワード、もしくはお客様が会社から割り当てられたパスワードです。
パスワードは数字と文字で構成された8文字以上で、最低4つの文字がそれぞれ異なるようにしてください。カスタマー番号はパスワードとしてお使いになれません。
DIN 7603銅A型(3503010302)銅シールワッシャー 27X32
似ている商品
価格はログイン後に表示されます
商品番号 046027 32
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 0800-600-5550
ウルトカタログ(X)
PDF形式のカタログページ 1
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類(X)
外径 (d2)
31,9 mm
内径 (d1)
27,3 mm
厚さ (h1)
2 mm
公称サイズ
27x32mm
材料
銅
表面
プレーン
ROHS互換
はい
形状
A
DIN
7603
最大温度耐性
300 °C
適合オスネジ
27x2mm
適合オスネジ(インチねじ)
R 3/4インチ
危険物質
ウルトカタログ
PDF形式のカタログページ |
カタログブラウザー
データシート()
データシート ()
CADデータ |
成績書/ 書類
|
六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ
六角レンチ六角ソケット
ドア張り粘着テープ
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き
車体シーリングプラグ
熱収縮圧着コネクター、プッシュコネクター
カップリングネジ用カバーキャップ
自己融着収縮テープ
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
プレススポンジ
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。