ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山付きブラインドリベット、その他

ネジ山付きブラインドリベット、その他
クリップ 442 TOYOTA/90467-05170

商品番号 0501400283

EAN 4062856037698

価格はログイン後に表示されます
ネジ山付きブラインドリベット、その他

商品番号 0501400283

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個
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
最小 / 最大ドリル穴径

4.7-4.7 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

9.4-9.4 mm

ヘッド径 (A)

7,4 mm

ヘッド高さ (B)

3,7 mm

黒A09.0.0

材料

プラスチック / 金属

適合自動車メーカー

トヨタ

互換準拠

90467-05170

16,9 mm

高さ

2,9 mm

リベット長さ

13,6 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報