ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

すり割り付き円頭ネジ

DIN 84スチール4.8、亜鉛めっき
TP(-)ビスDIN84-4.8三価4X16MM

商品番号 00404 16
EAN 4011231996983

価格はログイン後に表示されます
すり割り付き円頭ネジ

商品番号 00404 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 84、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)すり割り付き。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M4

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk )

7 mm

ヘッド高さ (k1)

2,6 mm

標準

DIN 84

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

トタン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

チーズ頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

SL

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,7 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報