ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

可変調湿気密シート ウートップ® SDヴァリオ

可変調湿気密シート、ウートップ SDヴァリオ
ウートップ SDヴァリオ 1.5MX50M
WUETOP

商品番号 0681000148

価格はログイン後に表示されます

可変調湿気密シート ウートップ® SDヴァリオ

商品番号 0681000148

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

 データシート(X)

コーティング重量(m²当たり)

85 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 m

範囲

75 m²

パレット当たりのロールの数

50 PCS

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

建築材クラス / 条件

E、d2 / DIN EN 13501に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

50 N

耐引裂性(横)

50 N

50mm当たりの縦張力

128 N

50mm当たりの横張力

116 N

伸縮性

60 %


透明

水蒸気拡散と同等の空気層厚さの条件

EN ISO 12572に準拠

必要なアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
3層ウートップメタールSK

ウートップ メタル SK 1.5×24

WUETOP
WÜTOP Metall SK is a vapour-permeable, elastic and self-adhesive separating layer for non-self-supporting metal cladding.
x 36 m2
気密防水テープ ユラソール® マックス

ユラソール マックス 60MMX25M

屋外と屋内の両方で気密性の高い防風接着を行うための、特別な接着力のUVおよび風化耐性粘着テープ

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ファサードラタン(すのこ壁)用透湿防水シート ウートップ® サーモファサード 2SK

ウートップ サーモファサード 2SK 1.5MX50M

WUETOP
防風および防雨ファサード構造用の、自己融着性エッジ付きWÜTOP Thermo Facade(SK)UV安定化ファサードメンブレンは、開口ジョイント部がファサード面の最大40%、クリアジョイント幅が最大50mmの閉止クラッドおよび開口クラッドのある、裏面換気ファサード構造すべてに適しています。
x 75 m2
気密防水テープ ユラソール®

ユラソール 60MMX25M

気密性の高い防風接着を行うための、非常に接着力の高い多用途の粘着テープ
x 6 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報