ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラッカースプレー、スペシャル

ラッカースプレー、アルキド樹脂
ラッカースプレー スペシャル シルバー 400ML

商品番号 0893351900

EAN 4058794706086

価格はログイン後に表示されます
ラッカースプレー、スペシャル

商品番号 0893351900

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ハイテク高持久性ニトロアルキド樹脂品質。

高品質ニトロアルキド樹脂


  • 使いやすい

  • 優れた拡散性

  • 短時間で乾燥

  • 高い汎用性


すべての一般的なプライマー、フィラー製品および塗料タイプに塗装可能



高速乾燥塗料樹脂



重金属非含有



20℃での乾燥時間


  • 指触乾燥< 10分

  • 半硬化乾燥< 20分

  • 硬化乾燥< 60分

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

広範な用途


  • 商用車両

  • 車体

  • ヒーター / ラジエーター

  • 窓の施工

  • 鉄骨工事など
使用方法

ご使用前に、約3分間缶を強く振ってください。施工面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除き、表面を研磨して下準備します。スプレー距離:20~25cm。フラッシュオフ時間は約5分間です。

容積

400 ml

ホイールシルバー

化学薬品ベース

ニトロアルキダール

光沢度

高光沢

最大温度耐性

80 °C

濃度

0,74 g/cm³

防塵乾燥時間

10 min

最小 / 最大スプレー距離

20-25 cm

最小スプレー距離

20 cm

最大スプレー距離

25 cm

タックフリーアフター

20 min

製造日起点の保存可能期間

36 月

缶の最小処理温度

20 °C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

15°C~25°Cと最大60%の相対湿度

カラー数

1900

乾燥時間の条件

20°C

AOXフリー

Yes

最小フラッシュオフタイム

5 min

設計

丸型ノズル

重金属不使用

はい

CFC(燃料ガス)フリー

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スプレー缶アタッチメント スプレーマスター

スプレーマスター

スプレー缶に取り付けやすい
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 1
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報